曜日別特売

ハンディーブラシ 直 塩ビ

ハンディーブラシ 直 塩ビ - SUN UP
(2件のレビュー)

洗浄・掃除作業等に。
スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
ソフトな当りのブラシ。

材質塩ビ(PVC)全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105978829444
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059788
2023-02-20
用途: 部品の洗浄
製造業

毛先が硬く、汚れ落ちもよい、このメーカーの物が見つからず、モノタロウさんにあり
良かったです。

対象商品 : 31059788
2020-11-20
用途: 成形作業他

こちらの商品は、10本パックがあれば、いいなぁと思います。
10本パックで価格が安ければ、尚いい
単品でも、パックでも選べる様に・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする