ハンディーブラシ 先曲り 真鍮

ハンディーブラシ 先曲り 真鍮 - SUN UP
(3件のレビュー)

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。
力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。

材質真鍮全長(mm)225質量(g)60ブラシ長(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310598242944622515
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059824
2022-12-30
用途: 細身で使いやすいのですが
有限会社鈴木

段々と広がっていってしまい点が-1かなという点ですね。
 コスパもよく使い勝手はいいです。

対象商品 : 31059824
2022-04-25
用途: メンテナンス

腰がなく使いにくいです。これでは作業できません。買わないほうがいいです。

対象商品 : 31059824
2021-01-09
用途: ステン製では強すぎて困る時
個人のお客様

真鍮ですので破壊的な研磨は無理が有りますが
綺麗に大切に研磨したい時には有用な商品です。
対象物がステッカーの残骸の場合はステン製で
最初に研磨して仕上げに真鍮製で頑張ると今まで
より細かい美しさが得る事が出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする