ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ

ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ - SUN UP
(6件のレビュー)

洗浄・掃除作業等に。
力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。

材質塩ビ(PVC)全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105986729448
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059867
2025-05-05
用途: サビとり、汚れ取り
株式会社東陽ビルサービス建設業・工事業

やすいとは、おもう、作りもしっかりしてるしいいとおもうかな

対象商品 : 31059867
2024-03-12
用途: 排水口清掃時

毛先が丈夫で先端がカーブしているので排水口の丸い底の部分や蓋の裏側などがとても洗いやすい。ただ柄の部分がせめてあと3cm長いともっと使いやすいのにと思う。

対象商品 : 31059867
2023-02-20
用途: 部品の洗浄
製造業

毛先が硬く、汚れ落ちもよい、近所のホームセンターでこのメーカーが販売してなかったので
良かったです。

対象商品 : 31059867
2022-05-01
用途: くるま・バイクの角度のある場所の汚れ落とし
factory1967自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシがタイトでありながら、しっかりとしており、作業性がよい。今後もリピートしたい。

対象商品 : 31059867
2020-06-04
用途: 掃除用
建設業・工事業

手の入らない隙間掃除(プラスチック類)を洗うのに購入しましたが想像していたよりも毛が固かったです。次回は100均で買いたいと思います。

対象商品 : 31059867
2019-05-27
用途: 部品等の洗浄
運輸・通信業

部品等の分解、洗浄時に使用している。金属製ではなく塩ビ製なのでキズが付きにくいので良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする