ソフトグリップ ワイヤーブラシ

ソフトグリップ ワイヤーブラシ - SUN UPソフトグリップ ワイヤーブラシ - SUN UPソフトグリップ ワイヤーブラシ - SUN UPソフトグリップ ワイヤーブラシ - SUN UPソフトグリップ ワイヤーブラシ - SUN UP
(3件のレビュー)

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。
大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。
ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。
真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。
ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。

全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105988529452
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059885
2020-02-17
用途: 自転車チェーンの汚れ落とし
その他業種

ステンレスと真鍮の2つをつかてみましたがステンレスは大きなゴミを落とせ、真鍮は細かい油や泥汚れを根こそぎ落とせました。傷がつくかなと思っていましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 31059885
2019-09-17
用途: 焼肉屋の網の焦げ落とし
卸売・小売業

用途別で使えるワイヤーブラシなので、臨機応変に使用しています。
力作業を続けると消耗はさすがに早いですが、万能なので便利です。

対象商品 : 31059885
2018-12-05
用途: サビ落し

三本セットで、この価格ですからコスパはいいです
ただ、ワイヤーの質があまり良くないので数回使えば
終わりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする