SUN UP
トルネードブラシ 豚毛
デリケートな作業や仕上作業に。
狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質(毛)
豚毛
材質
PVC
全長(mm)
265
質量(g)
17
径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31060129
29830
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください