ロングチューブブラシ ナイロン

ロングチューブブラシ ナイロン - SUN UPロングチューブブラシ ナイロン - SUN UP
(1件のレビュー)

洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。
狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。

材質ナイロン全長(mm)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31060183298372030
オープン
619
681(税込)
当日出荷
31060208298383831
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31060183
2024-06-24
用途: チューブ内の清掃

ロングタイプを探しており、径20と径38を同時購入。
ナイロンの硬さも丁度よく、使い勝手も申し分なし。
よい買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする