グリップブラシ 先曲り 真鍮

グリップブラシ 先曲り 真鍮 - SUN UP
(1件のレビュー)

柔らかい素材のバリ取りに。
握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。
力を掛けやすい先曲りブラシ。

材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3106024429840240約14
オープン
828
911(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31060244
2020-10-26
用途: バイクのエンジンの錆びとり
サービス業

旧車のバイクのアルミのエンジンカバーの錆びとりに使用してみました。ブラシで擦った後にコンパウンドで仕上げました。使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする