吾妻商会(AZUMA)
カーゲート(遮断機)サイン
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途
カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
寸法(mm)
(表示部)200×900
種別
両面表示
材質
反射ターポリン
色
黄色
取付
高耐候性樹脂バンド×3本
文字
黒カルシート
注意
※反射板(赤色・黄色等)は含まず。(別売り) ポール径42~80Φに対応。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278635
AGP-EN-Y(入口)
1枚
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31278644
AGP-EX-Y(出口)
1枚
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31278653
AGP-ENX-Y(入口・出口)
1セット(2枚)
¥
50,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。