吾妻商会(AZUMA)
カーゲート(遮断機)用反射板
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途
カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品
樹脂バンド×2本
厚さ(mm)
30
径(Φmm)
(表面)114.5
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(反射板)
ポリカーボネイト
内容量
1個
注意
※取付可能ポールサイズ40Φ~80Φ 樹脂バンド2本で取付
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278669
AD-R-1
(反射板)赤
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31278678
AD-W-1
(反射板)白
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31278687
AD-Y-1
(反射板)黄
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。