吾妻商会(AZUMA)
カーゲート(遮断機)用反射板
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途
カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品
樹脂バンド×2本
厚さ(mm)
30×2
径(Φmm)
(表面)114.5
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(反射板)
ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40~80Φ 樹脂バンド2本で取付
全9種類を絞り込む
色
(反射板)白/赤
(反射板)白/黄
(反射板)青/赤
内容量
1個
1箱(4個)
1箱(6個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278714
AD-WR-2
1個
(反射板)白/赤
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278723
AD-BR-2
1個
(反射板)青/赤
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278739
AD-WY-2
1個
(反射板)白/黄
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278748
AD-WR-2-4
1箱(4個)
(反射板)白/赤
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278757
AD-WR-2-6
1箱(6個)
(反射板)白/赤
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278766
AD-BR-2-4
1箱(4個)
(反射板)青/赤
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278775
AD-BR-2-6
1箱(6個)
(反射板)青/赤
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278784
AD-WY-2-4
1箱(4個)
(反射板)白/黄
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31278793
AD-WY-2-6
1箱(6個)
(反射板)白/黄
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません