曜日別特売

オールステンホームショベル

オールステンホームショベル - 千吉オールステンホームショベル - 千吉オールステンホームショベル - 千吉オールステンホームショベル - 千吉
(4件のレビュー)

サビに強いステンレス製です。
サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。
焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
扱いやすい小型タイプです。

用途穴掘り、土すくい作業用。材質本体:ステン/SUS420J1仕様刃先焼入硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48内容量1本
注意
※食品用にはお使い頂けません。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。刃にカケ、ヒビ、柄及び部品に損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用下さい。
※テコとしての使用はしないで下さい。
※刃先は鋭利ですので、取り扱いには十分注意して下さい。使用中、柄に異常を感じたら使用しないで下さい。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278845SSS-1ホーム丸型170×795×85
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
31278854SSS-2ホーム角型185×760×115
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31278845
2021-02-22
用途: セメント
その他業種

とても使いやすく、安くて、丈夫です!又購入したいと思います

対象商品 : 31278845
2020-09-11
用途: 農作業

手頃の値段でいいものを購入することができました。やはりステンレスはよいと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 31278845
2020-01-30
用途: 庭仕事など

普通のスコップよりも小さいですが、実用性には問題ありません。
全体がステンレス製なので丈夫です。

対象商品 : 31278854
2019-09-28
用途: 家庭菜園
山口理容店

ちょっと小振りで丁度良い。買い替える前のは柄が木製で,古くなって抜けてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする