千吉
パワーグリップ付草取り
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。
握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。
「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途
除草作業用。
仕様
パワーグリップ付
材質
刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31279003
SGT-16PW
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください