曜日別特売

木柄L型芝生鋏 バネ付

木柄L型芝生鋏 バネ付 - 千吉木柄L型芝生鋏 バネ付 - 千吉
(1件のレビュー)

作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。
L型形状で作業性抜群です。
バネ付で開閉スムーズ。

用途刈込鋏。材質刃部:65MN 柄部:ブナ形状L型硬度HRC55±2使用目的刈込鋏内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279186SGSL-1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279186
2020-07-01
用途: 芝刈り
その他業種

新品なので切れ味は良いです。ある程度使用してみて研ぎなおしで切れ味が戻れば言うことないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする