信越化学工業
反応性シリコーンオイル カルビノール変性(両末端型)
仕様
反応性、離型性、酸素透過性
タイプ
変性:カルビノール
比重
(25℃)0.98
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
屈折率
粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31282388
KF-6001
(25℃)1.413
(25℃)450
オープン
取扱い終了
返品不可
31282397
KF-6002
(25℃)1.409
(25℃)70
オープン
取扱い終了
返品不可
31282406
KF-6003
(25℃)1407
(25℃)110
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください