ハリケーン
LEDライセンスランプkit
用途
直流12V車用
仕様
高輝度白色LED5個 2ベンドタイプ専用ステー付_白コード(+)黒コード(-)
材質
スチール製ステー
長さ(mm)
180
電圧(V)
直流12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
15×68.5×14.5
穴ピッチ(mm)
(ステー)97~123
端子径(mm)
(ギボシ)4
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283928
HA6806
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください