マルチクラフト
折りたたみスコップ
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。
キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g)
約1100(ケース含)
材質(本体)
スチール
材質(ケース)
テトロン、PP樹脂
使用時寸法(mm)
約575×145×53
折りたたみ寸法(mm)
約245×145×63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31285084
MS-25A
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください