パッケージソフトウェア Multi LABELIST(マルチラベリスト) V5 スタンダード版

パッケージソフトウェア Multi LABELIST(マルチラベリスト) V5 スタンダード版 - SATO(サトー)

サトーのラベル発行ソフト『MultiLABELISTシリーズ』新定番。
多機能かつすぐれた操作性でラベル発行をサポートします。
簡単にラベルのレイアウト変更やデータの管理を行う事ができます。

用途
サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。
ソフト上でレイアウトの作成から発行までが可能です。
適合【スキャントロニクス】CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T/R、MT/MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T 【サトック】ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ 【バートロニクス】CF408T、RT308R 【シータ】CT4-LX 【レスプリ】HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ 【エヴィ】EV200Rシリーズ 【フレキューブ】FX3-LX 【ラパン】PT400eシリーズ 【プチラパン】PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ 【タフアーム】LR4800SR-Tシリーズタイプスタンダード版(レイアウト作成+発行機能)対応OS32bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Vista(SP1以上)※2、Windows Server 2008<64bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008メモリー512MB以上(1GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上推奨使用CPUPentium 2GHz以上(デュアルコア以上推奨)ハードディスクドライブ(GB)空き容量1.0以上(×86) 2.2以上(×64)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタス】CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T/R、MT/MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T 【サトック】ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ 【バートロニクス】CF408T、RT308R 【シータ】CT4-LX 【レスプリ】HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ 【エヴィ】EV200Rシリーズ 【フレキューブ】FX3-LX 【ラパン】PT400eシリーズ 【プチラパン】PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ 【タフアーム】LR4800SR-Tシリーズ内容量1本
注意
※HASP(USBタイプの起動用アダプタ)の接続にUSBポートが一つ必要です。
※1 Microsoftのサポートが終了しているため、Windows 8.1をご利用ください。
※2 Microsoftのサポート終了に伴い、Ver.5.8.1.0までの対応となります。
※ 64bitOSでは32ビットアプリケーションとして動作します。
※ OSによってはプリンタドライバが非対応の機種がございます。詳細はプリンタドライバWindows OS対応表をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285346YZB025100
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする