SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
パッケージソフトウェア Multi LABELIST(マルチラベリスト) V5 スタンダード版
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31285346
品番
YZB025100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
サトーのラベル発行ソフト『MultiLABELISTシリーズ』新定番。
多機能かつすぐれた操作性でラベル発行をサポートします。
簡単にラベルのレイアウト変更やデータの管理を行う事ができます。
用途
サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。
ソフト上でレイアウトの作成から発行までが可能です。
適合
【スキャントロニクス】CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T/R、MT/MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T 【サトック】ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ 【バートロニクス】CF408T、RT308R 【シータ】CT4-LX 【レスプリ】HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ 【エヴィ】EV200Rシリーズ 【フレキューブ】FX3-LX 【ラパン】PT400eシリーズ 【プチラパン】PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ 【タフアーム】LR4800SR-Tシリーズ
タイプ
スタンダード版(レイアウト作成+発行機能)
対応OS
32bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Vista(SP1以上)※2、Windows Server 2008<64bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008
メモリー
512MB以上(1GB以上推奨)
解像度
XGA(1024×768)以上推奨
使用CPU
Pentium 2GHz以上(デュアルコア以上推奨)
ハードディスクドライブ(GB)
空き容量1.0以上(×86) 2.2以上(×64)
言語表示
日本語、英語、中国語(簡体)
適合プリンタ
ス】CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T/R、MT/MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T 【サトック】ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ 【バートロニクス】CF408T、RT308R 【シータ】CT4-LX 【レスプリ】HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ 【エヴィ】EV200Rシリーズ 【フレキューブ】FX3-LX 【ラパン】PT400eシリーズ 【プチラパン】PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ 【タフアーム】LR4800SR-Tシリーズ
注意
※HASP(USBタイプの起動用アダプタ)の接続にUSBポートが一つ必要です。
※1 Microsoftのサポートが終了しているため、Windows 8.1をご利用ください。
※2 Microsoftのサポート終了に伴い、Ver.5.8.1.0までの対応となります。
※ 64bitOSでは32ビットアプリケーションとして動作します。
※ OSによってはプリンタドライバが非対応の機種がございます。詳細はプリンタドライバWindows OS対応表をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300