『スマカメ2 スタンダード(CS-QS10)』は、フルHD撮影に加え、スピーカーとマイクを内蔵し、音声の確認やお声掛けも可能な有線/無線対応ネットワークカメラです。
周囲が暗くなると自動的に切り替わる暗視機能を搭載。動体検知機能と組み合わせることで暗い場所の動きも見逃しません。
また、みなさまからご要望の多かった録画機能に音声も対応しました。
仕様【向き】標準・上下反転・左右反転・上下左右反転、【オーバーレイ表示】日時、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)付属品CS-QS10(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)電源(V)DC5/1A(付属ACアダプタより給電)規格【無線LAN】IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)ポート数1対応OSAndroid OS 4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 8以上チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.2対応WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×47×105(スタンド含まず)インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保管温湿度範囲-10~60℃・10~95%(結露不可)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~95%(結露不可)LEDステータスコネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXモード屋外・屋内撮像素子1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)・WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE 802.11n:最大150、IEEE 802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6、IEEE 802.11b:11/5.5/2/1、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:1、赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m)対応ファイルFAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)画角130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平)周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式非圧縮(PCM)画像圧縮方式【動画】H.264、【画像】JPEG容量(GB)2/4/8/16/32内容量1個