CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947

CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947
CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947
CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947
CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947
CS-QS10 PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 プラネックスコミュニケーションズ 31286947

PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31286947
品番
CS-QS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

『スマカメ2 スタンダード(CS-QS10)』は、フルHD撮影に加え、スピーカーとマイクを内蔵し、音声の確認やお声掛けも可能な有線/無線対応ネットワークカメラです。
周囲が暗くなると自動的に切り替わる暗視機能を搭載。動体検知機能と組み合わせることで暗い場所の動きも見逃しません。
また、みなさまからご要望の多かった録画機能に音声も対応しました。

付属品
CS-QS10(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
仕様
【向き】標準・上下反転・左右反転・上下左右反転、【オーバーレイ表示】日時、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)
電源(V)
DC5/1A(付属ACアダプタより給電)
規格
【無線LAN】IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
ポート数
1
対応OS
Android OS 4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 8以上
チャンネル数
13(1~13ch)
レンズ
f:2.8 mm、F:2.2
対応
WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×47×105(スタンド含まず)
インターフェース
WPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット
解像度
最大 FHD 1080p(1920×1080)
保管温湿度範囲
-10~60℃・10~95%(結露不可)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
0~40℃/10~95%(結露不可)
LED
ステータス
コネクタ
RJ-45コネクタ、Auto-MDIX
モード
屋外・屋内
撮像素子
1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素
撮影距離(cm)
30 ~ ∞
絞り
固定
セキュリティ
WEP(64bit/128bit)・WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
伝送速度(Mbps)
【無線LAN】IEEE 802.11n:最大150、IEEE 802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6、IEEE 802.11b:11/5.5/2/1、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:1、赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m)
対応ファイル
FAT32
フレームレート
最大15フレーム/秒
音声
入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)
画角
130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平)
周波数帯域(GHz)
2.4
音声圧縮方式
非圧縮(PCM)
画像圧縮方式
【動画】H.264、【画像】JPEG
容量(GB)
2/4/8/16/32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする