光洋化学
カットエースUG 仮止め・引越養生
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
主な用途
養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31287209
259170 0050
薄緑
50
25
500g/25mm
弱粘着
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください