曜日別特売

血圧計用腕帯 (太腕用)

血圧計用腕帯 (太腕用) - オムロンヘルスケア
(1件のレビュー)
質量(g)140外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×80寿命腕帯:1日6回の測定で1年程度チューブ長さ(m)0.6適合腕周(cm)17~32内容量1個
注意
※本製品にはエアプラグが付属しません(別売です)。
※エアプラグは捨てずに新しい腕帯へつけ替えてお使いください。
※腕帯寿命は1日6回の測定で、1年程度です。血圧を正確に測定するために早目の交換をおすすめします。
※空気漏れが生じたら新しい腕帯をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292163HEMCUFFR22
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31292163
2022-09-07
用途: 交換部品

もしかしたらと探してみたらあったので購入しました 品番違っても使用できそうなものもありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする