曜日別特売

テックシールドパンツ

テックシールドパンツ - mizuno(ミズノ)

防風性と快適な着心地を実現したワークウエア。

機能DynamotionFit、消臭テープ、防風ストレッチ素材混率(%)本体:ポリエステル100、切替部:ナイロン100仕様バックルガード、キーホルダーループ種別パンツ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293773F2JF858305MアロイグレーM76
8,900
取扱い終了
返品不可
31293789F2JF858305LアロイグレーL79
8,900
取扱い終了
31293798F2JF858305XLアロイグレーXL81
8,900
取扱い終了
31293807F2JF8583052XLアロイグレー2XL84
8,900
取扱い終了
返品不可
31293816F2JF858309MブラックM76
8,900
取扱い終了
返品不可
31293825F2JF858309LブラックL79
8,900
取扱い終了
返品不可
31293834F2JF858309XLブラックXL81
8,900
取扱い終了
31293843F2JF858309XL-5ブラックXL-581
8,900
取扱い終了
返品不可
31293859F2JF8583092XLブラック2XL84
8,900
取扱い終了
31293868F2JF8583092XL-6ブラック2XL-6-
8,900
取扱い終了
31293877F2JF8583093XL-6ブラック3XL-6-
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする