曜日別特売

タフブレーカーウォーマーパンツ

タフブレーカーウォーマーパンツ - mizuno(ミズノ)

耐久性が優れていることを示し、競技特有の負荷に対して優れた耐久性を発揮します。
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

機能高耐久素材タフブレーカー採用混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35種別カーゴパンツ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293886F2JF859105MアロイグレーM76
オープン
取扱い終了
返品不可
31293895F2JF859105LアロイグレーL79
オープン
取扱い終了
返品不可
31293904F2JF859105XLアロイグレーXL81
オープン
取扱い終了
返品不可
31293913F2JF8591052XLアロイグレー2XL84
オープン
取扱い終了
返品不可
31293929F2JF859109MブラックM76
オープン
取扱い終了
返品不可
31293938F2JF859109LブラックL79
オープン
取扱い終了
返品不可
31293947F2JF859109XLブラックXL81
オープン
取扱い終了
返品不可
31293956F2JF8591092XLブラック2XL84
オープン
取扱い終了
返品不可
31293965F2JF859114MネイビーM76
オープン
取扱い終了
返品不可
31293974F2JF859114LネイビーL79
オープン
取扱い終了
返品不可
31293983F2JF859114XLネイビーXL81
オープン
取扱い終了
返品不可
31293999F2JF8591142XLネイビー2XL84
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする