曜日別特売

防風ストレッチハイネックハーフジップシャツ

防風ストレッチハイネックハーフジップシャツ - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

防風性と快適性を同時に実現したハイブリッドコンプレッション。
防風ストレッチ素材。外気をシャットアウト。

機能DynamotionFit、消臭テープ混率(%)ポリエステル91%、ポリウレタン9%、前見頃:ポリエステル100%内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31294008F2JJ858005MアロイグレーM
5,900
取扱い終了
返品不可
31294017F2JJ858005LアロイグレーL
5,900
取扱い終了
返品不可
31294026F2JJ858005XLアロイグレーXL
5,900
取扱い終了
返品不可
31294035F2JJ858009MブラックM
5,900
取扱い終了
返品不可
31294044F2JJ858009LブラックL
5,900
取扱い終了
返品不可
31294053F2JJ858009XLブラックXL
5,900
取扱い終了
31294069F2JJ858062MチャイニーズレッドM
5,900
取扱い終了
返品不可
31294078F2JJ858062LチャイニーズレッドL
5,900
取扱い終了
返品不可
31294087F2JJ858062XLチャイニーズレッドXL
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31294087
2022-12-02
用途: 普段用
アクリサイン研究所

自分のサイズは通常XLで丁度良いのですが本製品のXLはピチピチギュウギュウ密着で動きが取れない窮屈な製品でした。(タグでXLを確認済み)
着丈や袖の長さは良いけど、袖も身ごろもMサイズかと思う程窮屈で着たら脱ぐのに一苦労。返品したかったけど袋破いて商品タグ切り落としたから無理!!二度と買わないし勧めも出来ない商品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする