mizuno(ミズノ)
ブレスサーモニットキャップ
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル90%、ポリエステル7%、合成繊維(ブレスサーモ)3%
適合頭囲(cm)
56~60
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31294324
F2JW858014F
ネイビー
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31294306
F2JW858005F
グレー
¥2,900
取扱い終了
返品不可
31294315
F2JW858009F
ブラック
¥2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください