白元アース
快適ガードのど潤いぬれマスク
ウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、のどをうるおします。こどもの好きなぶどうの香り。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。幼稚園児~小学校低学年用。
形状
立体型
色
ホワイト
タイプ
こども用
入数(枚)
3
香り
ぶどう
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296573
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください