【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン
ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
タプリクリップは、ロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。たっぷり書けてお得です。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
全長(mm)143
質量(g)10.8
シリーズタプリクリップ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11.4
インク色黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
替芯H-0.7芯
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦7×横50
エコマーク認定番号17 112 185
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※300本以上のご注文の場合、翌々日出荷できない場合があります。その場合は通常納期商品にてご注文ください。
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31307965
2022-08-12
- 用途:
- 大会記念品
その他業種
ソフトボール大会の30周年記念品として購入しました。当初、ぺんてるピクニャーフィールを考えていましたが、納期が間に合わず、あきらめていたところ、この商品を見つけました。そして納期の速さに驚きました。しかものし箱付きです。本当に助かりました。書味はちょっと落ちますが、まあ満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07