曜日別特売

コーンカット

コーンカット - G&J HALL TOOLSコーンカット - G&J HALL TOOLSコーンカット - G&J HALL TOOLSコーンカット - G&J HALL TOOLSコーンカット - G&J HALL TOOLSコーンカット - G&J HALL TOOLS

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。
シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。
0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。
プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。
下穴不要で裏バリがでません。
ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。

内容量1個
注意
※コーンカットの先端の錐先部(下穴用)が材料の厚みを貫通するまではドリルやホルソーと同じ要領で押して穴あけをして下さい。※錐先部が材料を貫通すれば押す力をうんと軽くして下さい。それで十分穴あけが出来ます。※あまり強く押すと通常の電気ドリルでは回転が早すぎて、かえって逆効果で失敗する事があり、また刃先の磨耗が早くなります。※金属類の穴あけに対しては是非クーラント(冷却切削油)、またはオイル(粘度の高いもの)をコーンカットにつけて穴あけをして下さい。コーンカットの耐久性と切れ味が倍増します。※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
穴あけ寸法(Φmm)
シャンクサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31308918CC110(3/8”)【鉄】200~600、【非鉄金属】500~15006~2010(3/8”)
6,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
31308927CC210(3/8”)【鉄】150~400、【非鉄金属】400~100016~30.510(3/8”)
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
31308945CC1A10(3/8”)【鉄】200~600、【非鉄金属】500~15009.5~22.510(3/8”)
8,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31308954CC06.5(1/4”)【鉄】400~800、【非鉄金属】900~20003~146.5(1/4”)
4,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
31308963CC83010(3/8”)【鉄】150~400、【非鉄金属】400~10008~3010(3/8”)
13,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
31308936CC310(3/8”)【鉄】100~300、【非鉄金属】300~50025~4010(3/8”)
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする