曜日別特売

コーンカットセット

コーンカットセット - G&J HALL TOOLSコーンカットセット - G&J HALL TOOLSコーンカットセット - G&J HALL TOOLSコーンカットセット - G&J HALL TOOLS

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。
シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。
0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。
プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。
下穴不要で裏バリがでません。
ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。

内容量1セット
注意
※メイン画像は代表画像です。
※コーンカットの先端の錐先部(下穴用)が材料の厚みを貫通するまではドリルやホルソーと同じ要領で押して穴あけをして下さい。
※錐先部が材料を貫通すれば押す力をうんと軽くして下さい。それで十分穴あけが出来ます。
※あまり強く押すと通常の電気ドリルでは回転が早すぎて、かえって逆効果で失敗する事があり、また刃先の磨耗が早くなります。
※金属類の穴あけに対しては是非クーラント(冷却切削油)、またはオイル(粘度の高いもの)をコーンカットにつけて穴あけをして下さい。コーンカットの耐久性と切れ味が倍増します。
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31308979CP12CC1・CC2・クーラント(30cc)6-30.5
18,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31308988CM210CC0・CC1・CC2・クーラント(30cc)3-30.5
26,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする