六角シャンクステップドリル

六角シャンクステップドリル - G&J HALL TOOLS六角シャンクステップドリル - G&J HALL TOOLS六角シャンクステップドリル - G&J HALL TOOLS六角シャンクステップドリル - G&J HALL TOOLS

インパクトドライバー対応の六角軸ステップドリル。
1mmピッチで、サイズ内の細かな穴あけ加工が出来ます。
スリップ(滑り)ポイントがありませんのでセンターポンチ不要。
ドライバードリル、インパクトドライバー、ボール盤で使用できます。
1mmピッチ採用でサイズが分かりやすい。
商品に、穴あけサイズがレーザで刻印されている為間違いを起こしにくい。
薄い金属、プラスチック、他の厚い材質に特定のサイズの平行の穴をあけるのには「ステップドリル」によるのが最も速い方法です。

内容量1個
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309173XS4124・6・8・10・12
6,400
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
31309189XS5135・7・9・11・13
6,400
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
31309216MC1MX4・5・6・7・8・9・10・11・12
9,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31309225MC2MX10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20
12,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
31309198XS8208・10・12・14・16・18・20
9,300
取扱い終了
返品不可
31309207XS9219・11・13・15・17・19・21
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする