曜日別特売

両開きバックパック

両開きバックパック - PLANO[安全保護具]両開きバックパック - PLANO[安全保護具]

伸縮性のあるツールホルダーで収納しやすい。
タブレットやPC用収納スペース、ケーブルや細かいパーツ用ポケット、10個のツールホルダー、電動ドリルなどの広い収納スペース付き。
使いやすい収納スペース。伸縮性のあるツールホルダーで収納しやすい。
背面は通気性抜群。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×360外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)230内容量1個
注意
※画像の工具は含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309618513013430×230×360
29,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする