PLANO[安全保護具]
プロケース(ハードケース)
書類入れ付き。
工具差しボード(ゴムタイプ)は取り外し可能です。
ハンドルはエルゴノミクスで滑りにくいです。
調節可能なショルダーストラップ付き。
質量(kg)
3.6
材質(本体)
EVA樹脂・ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×400×170
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
注意
※工具類は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309679
PC100E
480×400×170
¥
43,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください