曜日別特売

USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310144MPA-CC13A10NBK1.0※コネクタ含まずUSB Type-Cオス-USB Type-Cオスブラック
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31310169MPA-CC13A20NBK2.0※コネクタ含むUSB Type-Cオス-USB Type-Cオスブラック
3,860
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31310099MPA-CC13A05NWH0.5USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスホワイト
2,800
取扱い終了
31310108MPA-CC13A10NWH1USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスホワイト
2,930
取扱い終了
31310117MPA-CC13A15NWH1.5USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスホワイト
3,060
取扱い終了
31310126MPA-CC13A20NWH2USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスホワイト
3,190
取扱い終了
31310135MPA-CC13A05NBK0.5USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスブラック
2,800
取扱い終了
31310153MPA-CC13A15NBK1.5USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスブラック
3,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする