スマートツール GEN3

スマートツール GEN3 - マイゾックススマートツール GEN3 - マイゾックススマートツール GEN3 - マイゾックス

ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。
水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。
逆さ文字は自動反転。
角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。
気泡管付(600・1200)。

付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
最小表示単位
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310345221723170MD930300.2°、0.1%、1mm/m221723
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31310354221724600MD930350.05°、0.1%、1mm/m221724
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
313103632217251200MD930400.2°、0.1%、1mm/m221725
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする