曜日別特売

12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)

12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) - KTC

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25内容量1個
注意
※ソケットとガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310747BP49-17G1718223.225.424
3,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31310756BP49-19G1919225.227.426
3,390
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31310765BP49-21G2119327.228.927.5
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31310774BP49-22G2221328.230.929.5
3,610
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする