12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)

12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉) - KTC
(1件のレビュー)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

質量(g)600セット内容BP49-17G、19G、21G内容量1セット(3本)
注意
※ソケットとガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310783TBP4903G
10,200
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31310783
2020-05-02
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はお墨付き。ホイールガードソケット付きだが、多少のキズはホイールについてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする