大塚刷毛製造
スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途
ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
穴径(Φmm)
45
材質
スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様
マジック式
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29154975
B-185-4
40
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
29154993
B-150-3
30
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29155018
B-185-5
50
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください