曜日別特売
モノタロウ

工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm

工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm - モノタロウ
(62件のレビュー)

羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
高さは、1140~1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。ファン径(cm)45 3枚羽根(アルミ製)上下調整4段階機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付質量(kg)約7高さ(mm)1140~1320調整可能電源(V)100消費電力(W)(強)100(50Hz)/125(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)コード長さ(m)2.5本体寸法(mm)幅850×奥行き680×高さ1140~1320羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)(強)155(50Hz)/175(60Hz)首振角度(°)約90電圧周波数(Hz)AC100V 50/60Hz風速(m/min)(強)295(50Hz)/335(60Hz)運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※首振りを使用しないときはスイッチを「〇」の位置にしてください。「〇」の位置にしていないと、首振りが作動した状態が続きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31310948MSFX-18
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31310948
2023-07-28
用途: 機械メンテナンス・溶接作業時
建設業・工事業

樹脂羽根より丈夫というお話しを聞いてこちらの商品を購入しました。
工場内作業で、作業員さんが使用して多少でも涼んでいる様子を見て購入して良かったと思っています。後付けのミストも検討していますが、以前より値段が上がった気がしてなかなか手がでないのが現状です。

対象商品 : 31310948
2023-07-30
用途: 店入口
自動車・二輪車・自転車関連業

外で使うので耐久性も考慮し、アルミ羽。某メーカーのアルミ製だと、こんな金額では買えません。これからの使用耐久性に期待。

対象商品 : 31310948
2023-07-15
用途: 屋内作業時

暑くなってきたことと、プラスチックの羽よりアルミの方がいいということで購入。あるとないとでは違うと聞いております。

対象商品 : 31310948
2023-07-12
用途: 倉庫内現場作業時
運輸・通信業

倉庫内現場作業時、現場で首振りにて稼働中。
風量に少し物足りなさを感じる。
組立に手間取ったため、完成品での販売があればさらに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 31310948
2023-07-01
用途: 組立作業
光工芸株式会社製造業

扇風機のスイッチを OFFにしても
首振りは、スイッチが入ったままなので
最初わかりませんでした。 翌朝工場に来ると
首だけ振ってました。

1が参考にしています
対象商品 : 31310948
2023-08-08
用途: 夏の倉庫内換気

2年たちました。少し前に首が動かなくなり、先日ぽきっと外れました。
首振りの接続部の消耗かと思われますが、ちょっと早いかなぁ。
下の足とかはこちらのほうがプラ製のものより丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31310948
2023-07-17
用途: 食品加工時
製造業

羽根にバリがあるので組み立て時に指を切らないように注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 31310948
2023-08-04
用途: 暑い時

全然問題なく使えてます
壁に取り付け用も有れば良いな
改造して壁に取り付けしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする