曜日別特売

RED BOOK Vol.15春 発刊記念 モノタロウ マグネットポケット

RED BOOK Vol.15春 発刊記念 モノタロウ マグネットポケット - モノタロウ.
(159件のレビュー)

モノタロウの無料のノベルティ商品です!
磁石がくっつく金属にならペタッと貼り付けることができます!
工夫次第で様々な用途に使えます!
14,000個限定ですのでお早めにお買い求めください!

用途小物の収納材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネットホワイト耐荷重(kg)0.4内寸法(mm)115×155外寸法(mm)165×165マチ(mm)(上部)20、(下部)10内容量1個
注意
※用途以外使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319348-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
マグネットポケットプレゼント

金属部にピタっとくっつく即席収納スペース!数量限定0円販売!

お1人様1個限り!無くなり次第終了!



マグネットポケットって?

用途は色々!工夫次第で大活躍!

一緒に使って便利な商品

超強力ピンマグネットNEO

マグネットポケット 3サイズ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31319348-26326388-- マグネットポケット モノタロウ 26326388マグネットポケットモノタロウ1個
529
税込582
無料配布ノベルティ商品の同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319348
2022-06-24
用途: 冷蔵庫の横
大木商店

磁石が付いているので 冷蔵庫の横に小物入れとして。
便利です。

対象商品 : 31319348
2022-03-03
用途: 整理整頓
スーパーヘアー 切りっTサービス業

使い勝手が良いです。
しいて言うならもう少し磁力があっても良かったと思います。
質量のある物を入れるとマグネットポケットが落下します。

対象商品 : 31319348
2022-01-25
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

部品入れで古い部品を入れで使っています。使いやすいです。

対象商品 : 31319348
2021-10-20
用途: 小物入れ
農・林・水産業

モノタロウさんに感謝、小物入れにとても重宝しております。

対象商品 : 31319348
2021-10-03
用途: 冷蔵庫に

マグネット式なので自宅の冷蔵庫に貼り付けています。小物など入れられるので便利です。

対象商品 : 31319348
2021-03-31
用途: 小物入れ
その他業種

冷蔵庫に張り付けて、小物を入れたりして使ってます。

対象商品 : 31319348
2021-01-31
用途: メモ&ペン入れ
サービス業

無料でもらった気がするが、
すごく使いやすい
冷蔵庫に貼っています

対象商品 : 31319348
2020-10-09
用途: 自動車整備の時
運輸・通信業

マグネット貼り付けは便利なアイテムですね!
これが無料で頂けるなんて有り難い事ですね~
透明ビニールだから何を入れたかも分かるしビニールだから先の尖った物は破けちゃうから入れられませんが有効に活用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする