曜日別特売

強力ニッパー

強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。

用途切る(ラウンド刃)内容量1丁
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53719707J125KN132100181.22
2,840
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53719716J125KNH132100181.22
2,840
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53719725J150KNH1631502122.6
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31312463J150KN1631502122.6
2,290
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31312463J150KN63446426J150KNGJ150KN 強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446426強力ニッパー (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1丁
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする