斜ニッパー

斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!

用途電気工事、配線工事に内容量1丁
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
刃長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31312479J150NN158140【刃】1.5、1.8251.2
3,610
2,898
3,188(税込)
当日出荷
53719655J100NN11365【刃】1.0、1.5191
3,310
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
53719664J125NN131100【刃】1.5、1.8231
3,380
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
53719673J100NNH11365穴なし191
3,310
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
53719689J125NNH131100穴なし231
3,380
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53719698J150NNH158140穴なし251.2
3,610
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31312479
2019-08-29
用途: 自宅のメンテ
その他業種

やっぱりこのメーカーの物が安心です、刃先の形状が良く細かい場所でも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする