LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
プラスチックニッパー
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途
ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適
切る(フラット刃)
バネ
あり
切断能力(mm)プラスチック
5
内容量
1丁
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312497
J150PN
163
145
21
¥
2,690
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
53719734
J125PN
132
90
13
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53719743
J125PNR
132
90
13
¥
2,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53719759
J150PNR
162
155
18
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください