信和
OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり
内容量
1セット(100枚×10パック)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31318623
25HLP-1
4
OPP
900
80
ごぼう(小)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
31318639
25HLP-2
4
OPP
900
90
ごぼう(中)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
31318648
25HLP-3
4
OPP
1000
85
ごぼう(大)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
31318657
25HLP-4
4
OPP
800
120
ながいも
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
31318666
25HLP-8
4
OPP
900
80
市場ごぼう
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
31318675
25HLP-9
4
OPP
900
80
ごぼう(白)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
31318684
25HLP-10
4
OPP
900
80
ごぼう(金)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
31318693
25HLP-12
4
OPP
900
90
ごぼう(中)特撰なし
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
31318709
25HLP-20
4
OPP
900
80
ごぼう(金)特撰なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください