25HLP-12 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318693

 

25HLP-12 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318693
25HLP-12 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318693

OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
短辺(mm)90
長辺(mm)900
質量(g)3.63
適合ごぼう(中)特撰なし
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31318693品番25HLP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
900
短辺(mm)
90
適合
ごぼう(中)特撰なし
質量(g)
3.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする