ストレス軽減のこ2段刃 本体

ストレス軽減のこ2段刃 本体 - E-SPFストレス軽減のこ2段刃 本体 - E-SPFストレス軽減のこ2段刃 本体 - E-SPFストレス軽減のこ2段刃 本体 - E-SPF

切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。

材質刃物鋼SK85質量(g)168寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×374×20刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320486-210
オープン
1,648
1,813(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする