E-SPF
ストレス軽減のこ2段刃 替刃
切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。
刃渡り(mm)
210
材質
刃物鋼SK85
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×280×1
刃厚(mm)
0.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320495
-
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください