E-SPF
位置しるべテープ38mm幅(2×4用)
貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。2×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
39×19
カットサイズ(mm)
38×89
カット数
16枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320529
-
38
1.5
紙
格子柄
オープン
¥
554
¥
609
(税込)
7日以内出荷
31320538
-
38
1.5
紙
電ドル柄
オープン
¥
554
¥
609
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください