角度切鋸ガイド

角度切鋸ガイド - E-SPF角度切鋸ガイド - E-SPF角度切鋸ガイド - E-SPF角度切鋸ガイド - E-SPF
(1件のレビュー)

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。

材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約520×285×240質量(g)約1430刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320687ESPF-7
オープン
5,537
6,091(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31320687
2021-11-04
用途: 額縁作りで、45度カット
卸売・小売業

・向かって右側の45度角度目盛りに台座移動時、筐体が邪魔をして指が使えない。
・目盛りの色と筐体の色が同色(黒)で、刃先と目盛りを合わせづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする