E-SPF
角度切鋸ガイド 替刃
「E-SPF 角度切鋸ガイド ESPF-7」の専用替刃。1×4材、2×4材も切りやすい420mmのロングサイズ。切り口がキレイに仕上がる特別仕様の逆目立て。
材質
刃/刃物鋼SK85
寸法(mm)
約420×40×0.6
質量(g)
約70
刃厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320696
ESPF-8
オープン
¥
2,019
¥
2,221
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください